73,67 €/ Stückexkl. MwSt
86,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 140 mm |
Außen-Ø | 158 mm |
Breite | 28 mm |
Drehmoment | 11000 Nm |
Axiallast | 158.5 kN |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 105 N/mm² |
d | 140 mm |
D | 158 mm |
B | 28 mm |
L1 | 25.3 mm |