8,18 €/ Stückexkl. MwSt
9,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Außen-Ø | 15 mm |
Breite | 4.5 mm |
Drehmoment | 11 Nm |
Axiallast | 1.91 kN |
Anzugsdrehmoment | 0 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 90 N/mm² |
d | 12 mm |
D | 15 mm |
d1 | 12.1 mm |
D1 | 14.9 mm |
B | 4.5 mm |
L1 | 3.7 mm |