Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK300 100 X 114

  • ERIKS:1029176
  • Hersteller:630T0100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Niedrige Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 600 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

47,91 €/ Stückexkl. MwSt

56,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK300
Schaftdurchmesser
100 mm
Außen-Ø
114 mm
Breite
21 mm
Drehmoment
4200 Nm
Axiallast
84 kN
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
tief
Nabendruck
105 N/mm²
d
100 mm
D
114 mm
B
21 mm
L1
18.7 mm