Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK200 95 X 135

  • ERIKS:1029075
  • Hersteller:630A0095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 900 mm
Schnelle Demontage
Zur Liste hinzufügen

95,38 €/ Stückexkl. MwSt

111,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK200
Schaftdurchmesser
95 mm
Außen-Ø
135 mm
Breite
38 mm
Drehmoment
11600 Nm
Axiallast
201 kN
Art der Befestigungsschrauben
18 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
200 N/mm²
d
95 mm
D
135 mm
B
38 mm
L1
24 mm
L2
28 mm