76,40 €/ Stückexkl. MwSt
89,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK200 |
Schaftdurchmesser | 85 mm |
Außen-Ø | 125 mm |
Breite | 38 mm |
Drehmoment | 9290 Nm |
Axiallast | 180 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 16 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 195 N/mm² |
d | 85 mm |
D | 125 mm |
B | 38 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 28 mm |