Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK200 80 X 120

  • ERIKS:1029072
  • Hersteller:T200080X120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 900 mm
Schnelle Demontage
Zur Liste hinzufügen

61,33 €/ Stückexkl. MwSt

71,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK200
Schaftdurchmesser
80 mm
Außen-Ø
120 mm
Breite
38 mm
Drehmoment
7650 Nm
Axiallast
158 kN
Art der Befestigungsschrauben
14 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
175 N/mm²
d
80 mm
D
120 mm
B
38 mm
L1
24 mm
L2
28 mm