Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK200 75 X 115

  • ERIKS:1029071
  • Hersteller:630A0075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 900 mm
Schnelle Demontage
Zur Liste hinzufügen

58,58 €/ Stückexkl. MwSt

68,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK200
Schaftdurchmesser
75 mm
Außen-Ø
115 mm
Breite
38 mm
Drehmoment
7170 Nm
Axiallast
159 kN
Art der Befestigungsschrauben
14 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
185 N/mm²
d
75 mm
D
115 mm
B
38 mm
L1
24 mm
L2
28 mm