56,37 €/ Stückexkl. MwSt
65,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK200 |
Schaftdurchmesser | 70 mm |
Außen-Ø | 110 mm |
Breite | 38 mm |
Drehmoment | 6700 Nm |
Axiallast | 160 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 14 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 190 N/mm² |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
B | 38 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 28 mm |