Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK200 65 X 95

  • ERIKS:1029069
  • Hersteller:T200065X095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 900 mm
Schnelle Demontage
Zur Liste hinzufügen

44,09 €/ Stückexkl. MwSt

51,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK200
Schaftdurchmesser
65 mm
Außen-Ø
95 mm
Breite
32 mm
Drehmoment
4470 Nm
Axiallast
116 kN
Art der Befestigungsschrauben
16 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
190 N/mm²
d
65 mm
D
95 mm
B
32 mm
L1
20 mm
L2
24 mm