38,02 €/ Stückexkl. MwSt
44,48 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK200 |
Schaftdurchmesser | 60 mm |
Außen-Ø | 90 mm |
Breite | 32 mm |
Drehmoment | 3610 Nm |
Axiallast | 102 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 14 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 180 N/mm² |
d | 60 mm |
D | 90 mm |
B | 32 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 24 mm |