Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK200 55 X 85

  • ERIKS:1029067
  • Hersteller:T200055X085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 900 mm
Schnelle Demontage
Zur Liste hinzufügen

32,83 €/ Stückexkl. MwSt

38,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK200
Schaftdurchmesser
55 mm
Außen-Ø
85 mm
Breite
32 mm
Drehmoment
3310 Nm
Axiallast
102 kN
Art der Befestigungsschrauben
14 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
190 N/mm²
d
55 mm
D
85 mm
B
32 mm
L1
20 mm
L2
24 mm