32,06 €/ Stückexkl. MwSt
37,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK200 |
Schaftdurchmesser | 48 mm |
Außen-Ø | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Drehmoment | 2480 Nm |
Axiallast | 88 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 12 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 170 N/mm² |
d | 48 mm |
D | 80 mm |
B | 32 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 24 mm |