Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK200 38 X 65

  • ERIKS:1029061
  • Hersteller:T200038X065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 900 mm
Schnelle Demontage
Zur Liste hinzufügen

26,92 €/ Stückexkl. MwSt

31,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK200
Schaftdurchmesser
38 mm
Außen-Ø
65 mm
Breite
26 mm
Drehmoment
1230 Nm
Axiallast
57 kN
Art der Befestigungsschrauben
14 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
155 N/mm²
d
38 mm
D
65 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm