25,20 €/ Stückexkl. MwSt
29,48 €inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK200 |
Schaftdurchmesser | 35 mm |
Außen-Ø | 60 mm |
Breite | 26 mm |
Drehmoment | 970 Nm |
Axiallast | 49 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 12 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 145 N/mm² |
d | 35 mm |
D | 60 mm |
B | 26 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 20 mm |