Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK200 30 X 55

  • ERIKS:1029058
  • Hersteller:630A0030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 900 mm
Schnelle Demontage
Zur Liste hinzufügen

23,29 €/ Stückexkl. MwSt

27,25 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK200
Schaftdurchmesser
30 mm
Außen-Ø
55 mm
Breite
26 mm
Drehmoment
690 Nm
Axiallast
41 kN
Art der Befestigungsschrauben
10 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
130 N/mm²
d
30 mm
D
55 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm