Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK200 28 X 55

  • ERIKS:1029057
  • Hersteller:T200028X055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 900 mm
Schnelle Demontage
Zur Liste hinzufügen

22,43 €/ Stückexkl. MwSt

26,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK200
Schaftdurchmesser
28 mm
Außen-Ø
55 mm
Breite
26 mm
Drehmoment
650 Nm
Axiallast
41 kN
Art der Befestigungsschrauben
10 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
130 N/mm²
d
28 mm
D
55 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm