Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK200 24 X 50

  • ERIKS:1029055
  • Hersteller:T200024X050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 900 mm
Schnelle Demontage
Zur Liste hinzufügen

22,20 €/ Stückexkl. MwSt

25,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK200
Schaftdurchmesser
24 mm
Außen-Ø
50 mm
Breite
26 mm
Drehmoment
440 Nm
Axiallast
33 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
115 N/mm²
d
24 mm
D
50 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm