22,14 €/ Stückexkl. MwSt
25,90 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK200 |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Außen-Ø | 47 mm |
Breite | 26 mm |
Drehmoment | 410 Nm |
Axiallast | 33 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 125 N/mm² |
d | 22 mm |
D | 47 mm |
B | 26 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 20 mm |