Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK200 20 X 47

  • ERIKS:1029053
  • Hersteller:630A0020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 900 mm
Schnelle Demontage
Zur Liste hinzufügen

22,63 €/ Stückexkl. MwSt

26,48 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK200
Schaftdurchmesser
20 mm
Außen-Ø
47 mm
Breite
26 mm
Drehmoment
370 Nm
Axiallast
33 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
125 N/mm²
d
20 mm
D
47 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm