136,30 €/ Stückexkl. MwSt
159,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK200 |
Schaftdurchmesser | 100 mm |
Außen-Ø | 145 mm |
Breite | 45 mm |
Drehmoment | 13900 Nm |
Axiallast | 227 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 14 x M12 |
Anzugsdrehmoment | 145 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 195 N/mm² |
d | 100 mm |
D | 145 mm |
B | 45 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 33 mm |