Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Schrumpfscheibe Starre Kupplung TLK500 75 X 125

  • ERIKS:1029256
  • Hersteller:630H0075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Starre Kupplung
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 17 bis 80 mm
Schnelle Montage und Demontage
Zur Liste hinzufügen

130,20 €/ Stückexkl. MwSt

152,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK500
Schaftdurchmesser
75 mm
Außen-Ø
125 mm
Breite
110 mm
Drehmoment
4030 Nm
Axiallast
107 kN
Art der Befestigungsschrauben
6 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
d
75 mm
D
125 mm
B
110 mm
L
100 mm
L1
100 mm