61,65 €/ Stückexkl. MwSt
72,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK500 |
Schaftdurchmesser | 50 mm |
Außen-Ø | 90 mm |
Breite | 93 mm |
Drehmoment | 1690 Nm |
Axiallast | 67 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 6 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
d | 50 mm |
D | 90 mm |
B | 93 mm |
L | 85 mm |
L1 | 85 mm |