Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Schrumpfscheibe Starre Kupplung TLK500 42 X 90

  • ERIKS:1029248
  • Hersteller:FLK500-42X90
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Starre Kupplung
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 17 bis 80 mm
Schnelle Montage und Demontage
Zur Liste hinzufügen

54,08 €/ Stückexkl. MwSt

63,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK500
Schaftdurchmesser
42 mm
Außen-Ø
90 mm
Breite
83 mm
Drehmoment
1400 Nm
Axiallast
67 kN
Art der Befestigungsschrauben
6 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
d
42 mm
D
90 mm
B
83 mm
L
75 mm
L1
75 mm