Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Schrumpfscheibe Starre Kupplung TLK500 40 X 75

  • ERIKS:1029247
  • Hersteller:630H0040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Starre Kupplung
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 17 bis 80 mm
Schnelle Montage und Demontage
Zur Liste hinzufügen

52,69 €/ Stückexkl. MwSt

61,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK500
Schaftdurchmesser
40 mm
Außen-Ø
75 mm
Breite
83 mm
Drehmoment
900 Nm
Axiallast
45 kN
Art der Befestigungsschrauben
4 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
d
40 mm
D
75 mm
B
83 mm
L
75 mm
L1
75 mm