51,16 €/ Stückexkl. MwSt
59,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK500 |
Schaftdurchmesser | 38 mm |
Außen-Ø | 75 mm |
Breite | 83 mm |
Drehmoment | 850 Nm |
Axiallast | 45 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 4 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
d | 38 mm |
D | 75 mm |
B | 83 mm |
L | 75 mm |
L1 | 75 mm |