Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Schrumpfscheibe Starre Kupplung TLK500 32 X 75

  • ERIKS:1029244
  • Hersteller:T500032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Starre Kupplung
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 17 bis 80 mm
Schnelle Montage und Demontage
Zur Liste hinzufügen

50,23 €/ Stückexkl. MwSt

58,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK500
Schaftdurchmesser
32 mm
Außen-Ø
75 mm
Breite
68 mm
Drehmoment
720 Nm
Axiallast
45 kN
Art der Befestigungsschrauben
4 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
d
32 mm
D
75 mm
B
68 mm
L
60 mm
L1
60 mm