39,63 €/ Stückexkl. MwSt
46,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK500 |
Schaftdurchmesser | 30 mm |
Außen-Ø | 60 mm |
Breite | 66 mm |
Drehmoment | 550 Nm |
Axiallast | 36 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 6 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
d | 30 mm |
D | 60 mm |
L | 60 mm |
B | 66 mm |
L1 | 60 mm |