Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Schrumpfscheibe Starre Kupplung TLK500 28 X 60

  • ERIKS:1029242
  • Hersteller:T500028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Starre Kupplung
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 17 bis 80 mm
Schnelle Montage und Demontage
Zur Liste hinzufügen

38,42 €/ Stückexkl. MwSt

44,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK500
Schaftdurchmesser
28 mm
Außen-Ø
60 mm
Breite
66 mm
Drehmoment
510 Nm
Axiallast
36 kN
Art der Befestigungsschrauben
6 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
d
28 mm
D
60 mm
L
60 mm
B
66 mm
L1
60 mm