34,54 €/ Stückexkl. MwSt
40,41 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK500 |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Außen-Ø | 55 mm |
Breite | 66 mm |
Drehmoment | 260 Nm |
Axiallast | 24 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 4 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
d | 22 mm |
D | 55 mm |
B | 66 mm |
L | 60 mm |
L1 | 60 mm |