32,29 €/ Stückexkl. MwSt
37,78 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK500 |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Außen-Ø | 50 mm |
Breite | 56 mm |
Drehmoment | 240 Nm |
Axiallast | 24 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 4 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
d | 20 mm |
D | 50 mm |
L | 50 mm |
B | 56 mm |
L1 | 50 mm |