Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Schrumpfscheibe Starre Kupplung TLK500 19 X 50

  • ERIKS:1029237
  • Hersteller:T500019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Starre Kupplung
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 17 bis 80 mm
Schnelle Montage und Demontage
Zur Liste hinzufügen

32,23 €/ Stückexkl. MwSt

37,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK500
Schaftdurchmesser
19 mm
Außen-Ø
50 mm
Breite
56 mm
Drehmoment
230 Nm
Axiallast
24 kN
Art der Befestigungsschrauben
4 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
d
19 mm
D
50 mm
L
50 mm
B
56 mm
L1
50 mm