32,11 €/ Stückexkl. MwSt
37,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK500 |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Außen-Ø | 50 mm |
Breite | 56 mm |
Drehmoment | 220 Nm |
Axiallast | 24 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 4 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
d | 18 mm |
D | 50 mm |
B | 56 mm |
L | 50 mm |
L1 | 50 mm |