Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Schrumpfscheibe Starre Kupplung TLK500 17 X 50

  • ERIKS:1029235
  • Hersteller:T500017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Starre Kupplung
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 17 bis 80 mm
Schnelle Montage und Demontage
Zur Liste hinzufügen

32,02 €/ Stückexkl. MwSt

37,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK500
Schaftdurchmesser
17 mm
Außen-Ø
50 mm
Breite
56 mm
Drehmoment
200 Nm
Axiallast
24 kN
Art der Befestigungsschrauben
4 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
d
17 mm
D
50 mm
L
50 mm
B
56 mm
L1
50 mm