Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Schrumpfscheibe selbstzentrierend TLK603 44 X 80

  • ERIKS:12985906
  • Hersteller:T603044
Image 1
Selbstzentrierend
Hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 14 bis 480 mm
Schnelle Montage und Demontage
Zur Liste hinzufügen

59,16 €/ Stückexkl. MwSt

69,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK603
Schaftdurchmesser
44 mm
Außen-Ø
80 mm
Art der Befestigungsschrauben
7 x M6
Anzugsdrehmoment
12 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Hoch
d
44 mm
D
80 mm
d1
61 mm
e
2.75 mm
L
27.5 mm
I
20 mm