Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Konus-Spannelement selbstzentrierend Typ TLK350 20x38

  • ERIKS:12099415
  • Hersteller:FLK350-20X38
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 50 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

37,12 €/ Stückexkl. MwSt

43,43 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK350
Schaftdurchmesser
20 mm
Außen-Ø
38 mm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch