Eriks
TOKU

TOKU Winkelschleifer 100x16mm

  • ERIKS:23896754
  • Hersteller:TAG-40FLH
Image 1
Dieser Winkelschleifer von Toku wird verwendet zum Trenn- und Schruppschleifen.
Der spezielle Seitenhandgriff ist vibrationsgedämpft.
Außerdem besitzt die Maschine eine Regulierung für die richtige Drehzahl; dies ist eine Verbesserung für den Wirkungsgrad und ein Plus
an Sicherheit.
Merkmale: * ergonomische Form, gut ausbalanciert * leicht und kompakt * zum Trenn- und Schruppschleifen * Luftauslass schallgedämpft *
geringes Vibrationsniveau * Metrischer Spindel mit Arretierung auf Knopfdruck
Zur Liste hinzufügen

448,00 €/ Stückexkl. MwSt

524,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOKU
Drehzahl
13000 rpm
Anschluss Einlass
3/8
Durchmesser Luftzufuhr
10 mm
Schallleistungspegel
83 dB
Vibrationen
2.6 m/s²
Durchmesser Kappe
100 mm
Leistung
0.67 kW