Eriks
TOKU

TOKU Stabschleifer 33.000 rpm 6mm

  • ERIKS:23177441
  • Hersteller:MG-OC
Image 1
Dieser Stabschleifer von Yokota hat eine 6mm-Spannzange und wurde für Nacharbeiten in Gießereien konstruiert.Merkmale: * ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert * leicht und kompakt * vibrationsarm
Zur Liste hinzufügen

503,00 €/ Stückexkl. MwSt

588,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOKU
Drehzahl
33000 rpm
Spannzangendurchmesser
6 mm
Anschluss Einlass
1/4
Durchmesser Luftzufuhr
6.5 mm
Schallleistungspegel
78 dB
Vibrationen
3 m/s²
Leistung
0.13 kW