Eriks
TOKU

TOKU Stabschleifer 25.000 rpm 6mm

  • ERIKS:23177440
  • Hersteller:MG-OA
Image 1
Dieser Stabschleifer von Yokota hat eine 6mm Spannzange und wurde für Nacharbeiten in Gießereien konstruiert.Der Luftaustritt ist vorn.Merkmale: * ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert * leicht und kompakt * vibrationsarm
Zur Liste hinzufügen

327,00 €/ Stückexkl. MwSt

382,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOKU
Drehzahl
25000 rpm
Spannzangendurchmesser
6 mm
Anschluss Einlass
1/4
Durchmesser Luftzufuhr
6.5 mm
Schallleistungspegel
78 dB
Vibrationen
5 m/s²
Leistung
0.3 kW