Dieser Schlagschrauber von Toku hat ein hervorragendes Verhältnis zwischen Werkzeuggewicht und Drehmoment.
Der MI-12 wurde entwickelt für Montage- und Demontagearbeiten.
Der Twin-Hammer-Mechanismus hat eine besonders hohe Schlagkraft: Der Schlag wird direkt über die Antriebsspindel an den Antriebsvierkant
geleitet.
Deshalb kann man mit dem MI-12 schwerere Arbeiten durchführen, als man seiner Größe zutrauen würde.
Daneben zeichnet sich die Maschine durch minimalen Wartungsbedarf aus.
Die Maschine eignet sich hervorragend für die industrielle Produktion.
Merkmale: * ergonomische Form, bestens ausbalanciert * kompakt und leicht * Schlagmechanismus: Twin-Hammer * auf 4 Stufen einstellbar *
Luftausstoß durch gummibeschichteten Handgriff, schallgedämpft