Eriks
TOKU

TOKU Schlagschrauber 3/8"

  • ERIKS:23177409
  • Hersteller:MI-163/8
Image 1
Dieser Schlagschrauber von Toku hat ein hervorragendes Verhältnis zwischen Werkzeuggewicht und Drehmoment.
Der MI-16 3/8" wurde entwickelt für Montage- und Demontagearbeiten.
Der Twin-Hammer-Mechanismus hat eine extra hohe Schlagkraft: Der Schlag wird direkt über die Antriebsspindel auf den Antriebsvierkant übertragen.
Deshalb kann man mit dem MI-16 3/8" schwerere Arbeiten durchführen, als man seiner Größe zutrauen würde.
Daneben zeichnet sich die Maschine durch minimalen Wartungsbedarf aus! Die Maschine eignet sich hervorragend für die industrielle Produktion.
Merkmale: * ergonomische Form, bestens ausbalanciert * kompakt und leicht * Schlagmechanismus: Twin-Hammer * 4 Leistungsstufen *
Luftausstoß durch gummibeschichteten Handgriff, schallgedämpft
Zur Liste hinzufügen

297,00 €/ Stückexkl. MwSt

347,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOKU
Anschluss
3/8
Anschluss Einlass
1/4
Drehzahl
6,200 rpm
Drehmoment
270 Nm
Durchmesser Luftzufuhr
6.5 mm
Schallleistungspegel
87 dB
Vibrationen
4.6 m/s²