Eriks
TOKU

TOKU Meißelhammer TFC-257H gerade

  • ERIKS:11929900
  • Hersteller:TFC-257H
Image 1
Der TFC-257H ist durch den großen Hub und die hohe Schlagenergie geeignet für das Schlagen von Fugen und für die Bearbeitung von Schweißnähtenoder leichte Metallarbeit.Merkmale: * leicht bedienbarer Meißelhalter * hohe Schlagenergie * hohe Lebensdauer * gerade Ausführung
Zur Liste hinzufügen

609,00 €/ Stückexkl. MwSt

712,53 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOKU
Anschluss Einlass
1/4
Durchmesser Luftzufuhr
10 mm
Hub
34
Schallleistungspegel
92 dB
Vibrationen
14 m/s²
Gewicht
1.7 g
Max. Einzelschlagenergie
7.9 J
Schlagzahl
4000