Eriks
TOKU

TOKU Meißelhammer

  • ERIKS:11929899
  • Hersteller:TFC-200F
Image 1
Dieser Meißelhammer von Toku ist ausgestattet mit einem federgesicherten Schnellwechsler für Meißel.Der Hammer hat eine sehr hohe Schlagfrequenz und ist für die industrielle Anwendung geeignet, so z.B. für die Bearbeitung von Schweißnähten.Merkmale: * ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert * leicht und kompakt * vibrations- und geräuschreduziert
Zur Liste hinzufügen

262,00 €/ Stückexkl. MwSt

306,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOKU
Anschluss Einlass
1/4
Durchmesser Luftzufuhr
6.5 mm
Hub
10
Schallleistungspegel
91 dB
Vibrationen
14.3 m/s²
Max. Einzelschlagenergie
1.5 J
Schlagzahl
12000
Aufnahmeschaft
V12,7 x R9,5