678,00 €/ Stückexkl. MwSt
793,26 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOGNELLA |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Mit Rückschlagventil |
Typ Einstellung | Knopf |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Max. Ölstrom | 18 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/4" BSP |