Eriks
TOGNELLA

TOGNELLA 2-Wege-Stromregelventil und Rückschlagventil FT270/5 38

  • ERIKS:1052219
  • Hersteller:270/5-38
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

228,00 €/ Stückexkl. MwSt

266,76 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOGNELLA
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
25 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP