Eriks
TOGNELLA

TOGNELLA 2-Wege-Stromregelventil und Rückschlagventil FT270/5 14

  • ERIKS:12129736
  • Hersteller:270/5-14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

214,00 €/ Stückexkl. MwSt

250,38 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOGNELLA
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
15 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/4" BSP