Eriks
TOGNELLA

TOGNELLA 2-Wege-Stromregelventil und Rückschlagventil FT270/5 100

  • ERIKS:12129739
  • Hersteller:270/5-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.235,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.444,95 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOGNELLA
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
130 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1" BSP