Eriks
TOGNELLA

TOGNELLA 2-Wege-Stromregelventil FT277/2 38

  • ERIKS:866962
  • Hersteller:277/2-38
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

328,00 €/ Stückexkl. MwSt

383,76 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOGNELLA
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
320 bar
Max. Ölstrom
35 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP