Eriks
TOGNELLA

TOGNELLA 2-Wege-Stromregelventil FT277/2 14

  • ERIKS:854395
  • Hersteller:277/2-14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

290,00 €/ Stückexkl. MwSt

339,30 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOGNELLA
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
320 bar
Max. Ölstrom
18 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/4" BSP