Eriks
TOGNELLA

TOGNELLA 2-Wege-Stromregelventil FT277/2 12

  • ERIKS:11277465
  • Hersteller:277/2-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

424,50 €/ Stückexkl. MwSt

496,67 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOGNELLA
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
320 bar
Max. Ölstrom
65 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP