Eriks
TODO

TODO Tankeinheit 7467-4407 Edelstahl W 2" NPT

  • ERIKS:11102481
  • Hersteller:1-7467-4407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TODO
Material
AISI 316L
Code
7467-4407
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Dry-Break
Anschlussarmatur 2
Tank unit
Größe Anschlussarmatur 2
70 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung